BUD48AF BUD48AF Vollsichtbrille Budget AF UV PC klar indir. belüftet
3M™ Vollsichtbrille Serie 4800
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000062915
Rubix:1992447
Hersteller:7000062915
EAN:4046719787012

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : BUD48AF BUD48AF Vollsichtbrille Budget AF UV PC klar indir. belüftet
Bei der 3M™ Budget Schutzbrille handelt es sich um eine Vollsichtbrille mit klaren Polycarbonat-Scheiben. Die Anti-Fog-Beschichtung sowie das indirekte Belüftungssystem verhindern das Beschlagen der Scheiben.
Stärken
Polycarbonat-Scheiben
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | antibeschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Gewicht | 66 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
930,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
1.106,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage