FHEITAF FHEITAF Fahrenheit Schutzbrille AS, AF, PC, klar

3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrille

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:FHEITAF
Rubix:1856632
Hersteller:7000062781
EAN:4046719707454
FHEITAF FHEITAF Fahrenheit Schutzbrille AS, AF, PC, klar

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FHEITAF FHEITAF Fahrenheit Schutzbrille AS, AF, PC, klar


Die 3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrillen sind unsere Schutzbrillen mit einem transparenten Rahmen und einer breiten Auflagefläche um das Gesicht. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.
Die 3M™ Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille für Ihre Besucher, die über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getragen werden kann. Die Schutzbrille ist eine flexible Lösung, um Gästen in Ihrem Betrieb Schutz zu bieten, unabhängig davon, ob diese Brillenträger sind oder nicht. Sie verfügt über eine leichte, transparente Polycarbonatscheibe mit einem ausgeformten integrierten Seitenschild sowie einem Augenbrauenschutz für zusätzliche Sicherheit. Die Scheibe mit der optischen Klasse 1 stört die Sicht nur minimal und schützt Ihre Besucher in unterschiedlichen Umgebungen.

Stärken


• Preisgünstige Schutzbrille mit großem Profil und genügend Platz, um über die meisten Korrektionsgläser zu passen
• Stoßfestes Polycarbonatscheibe und Acetatglas für verbesserte chemische Beständigkeit
• Erhältlich mit indirekter Belüftung zum Schutz vor Flüssigkeitstropfen und großen Staubpartikeln oder mit geschlossener Belüftung zum Schutz vor kleinen Staubpartikeln und Gasen
• Das zylindrisch gewölbte Scheibendesign bietet ein optimales horizontales Sichtfeld

Anwendungen

Baugewerbe - Chemische Industrie - Labore - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung109 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Gewicht67 g
Typvollsichtbrille
HerkunftslandTW
11,87 exkl. MwSt.
/ Stück
14,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std