Referenzen
3M:715003AF/AF-EU
Rubix:3482937
Hersteller:7100243988
EAN:4054596869790





Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | bernstein |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : 715003AF Schutzbrille, gelbe Scheibe
Unisex-Sicherheitsbrille der Basisklasse und kostengünstig für den Einmalgebrauch;Das umschließende Design verbessert den Sitz und verhindert das Verrutschen;Das Design bietet maximale Klarheit, eine ausgezeichnete Abdeckung und ein breites Sichtfeld;Leicht zu reinigen;Vorteilhafte Packung erhältlich (5 Stück)
Die 3M™ Virtua™ Sicherheitsbrille ist unsere rahmenlose Brille mit umschließendem Design für vollständige Abdeckung und vorgeformten, flexiblen Bügeln für hohen Tragekomfort. Integrierte Seitenschutzschilde bieten zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln, und die klare Scheibe verfügt über eine kratzfeste Beschichtung für höhere Haltbarkeit. Sie ist in vier Scheibenausführungen erhältlich.
Stärken
Die 3M™ Virtua™ Sicherheitsbrille ist unsere rahmenlose Brille mit umschließendem Design für vollständige Abdeckung und vorgeformten, flexiblen Bügeln für hohen Tragekomfort. Integrierte Seitenschutzschilde bieten zusätzlichen Schutz vor herumfliegenden Partikeln, und die klare Scheibe verfügt über eine kratzfeste Beschichtung für höhere Haltbarkeit. Sie ist in vier Scheibenausführungen erhältlich.
Anwendungen
Montage ; Bauwesen ; Holzbearbeitung ; Fertigung ; Reparatur und Instandhaltung (MRO)
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | bernstein |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | bernstein |
| Armmaterial | plastik |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
127,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage