V522 Visier-Systemverknüpfung G500 V522
3M™ Verknüpfungskit für Visiere
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:250037
Rubix:2485163
Hersteller:7100049480
EAN:04046719943326
Dokumente
Produktdetails : V522 Visier-Systemverknüpfung G500 V522
3M™ Gesichtsschutzzubehör wurde entwickelt, um Ihren Schutz und Komfort bei der Verwendung von 3M™ Visieren zu maximieren.
3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind ideal für Schweißer, die schwere Schweiß- oder Schleifarbeiten durchführen. Sie bieten erweiterten Schutz für Bereiche wie Scheitel, Nacken, Hals und Schultern. Eine Reihe von Optionen ist erhältlich, darunter Abdeckungen zum Schutz der Schultern, Kopfhauben zum Schutz des Scheitels und Halsabdeckungen zum Schutz vor Funkenflug und Schweißgefahren im Halsbereich. 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile sind mit Leder oder strapazierfähigen, schwer entflammbaren Geweben verfügbar und bieten zusätzlichen Schutz bei gefährlichen Arbeiten. Abdeckungen und Kopfteile sorgen für einen umfassendere Abdeckung und können mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken kombiniert werden.
Stärken
• Für die Befestigung von 3M™ Visieren an 3M™ Schutzhelmen
• Das Verknüpfungskit ermöglicht das Anbringen eines Visiers an einem Schutzhelm
• Schutzbrillen sollten stets unter Visieren getragen werden
• Einfach und schnell anzuwenden
Anwendungen
Allgemeine Fertigung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zubehör und ersatzteile |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
225,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std