84999 Stützteller DR-ACmitm14-Aufnahme, 76,2mm,medium

Scotch-Brite™ Roloc™ Stützteller DR-AC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:B84999
Rubix:3475123
Hersteller:7000045695
EAN:00051144849994
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 84999 Stützteller DR-ACmitm14-Aufnahme, 76,2mm,medium


Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4“-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.
Verwenden Sie den 3M™ Roloc™ Schleifteller, um Roloc Schleifscheiben und Borstenscheiben sicher zu befestigen. Unsere Stützteller sind in verschiedenen Durchmessern und Härtegraden erhältlich und erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Schleifanwendungen. Die Schraube passt zur Scheibe – sie müssen die Kanten also nicht ausrichten. Damit lässt sich die Scheibe schnell und einfach wechseln. Diese vielseitigen Teller sind mit Bohrern, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern kompatibel.

Stärken


• Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
• Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
• Für Produkte, die flächig eingesetzt werden
• Vielseitiges System funktioniert mit Bohrmaschinen, Tellerschleifern, Winkelschleifern und Rotationsschleifern

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung118 g
Durchmesser75 mm
Typback-up pad
164,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
195,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage