9846940125 Klett-Haftstützteller 125mmM14 m.Zent.
Teller mit klettbarem Zentrierklotz 3M Scotch-Brite
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:61681
Rubix:1036908
Hersteller:7000061389
EAN:04046719066537

Produktdetails : 9846940125 Klett-Haftstützteller 125mmM14 m.Zent.
Klettteller mit Zentrierklotz für Scotch-Brite-Scheiben Typ DH. Größe: 178 mm. M14-Gewinde.
Dieser Haftstützteller dient zur Aufnahme von Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH, SL-DH und GB-DH mit Zentrierloch. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe, reduziert Vibrationen und erleichtert das Wechseln der Vliesscheiben.
Stärken
Schnelle und einfache Scheibenpositionierung
-Der Zentrierstift erleichtert die Scheibenpositionierung
-Optimiertes Hakensystem für DH-Scheiben, um ein Aushängen zu verhindern.
-Zur Verwendung mit Schleifmaschine.
-Der Zentrierstift erleichtert die Scheibenpositionierung
-Optimiertes Hakensystem für DH-Scheiben, um ein Aushängen zu verhindern.
-Zur Verwendung mit Schleifmaschine.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 135 g |
|---|---|
| Durchmesser | 125 mm |
| Typ | tablett |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
147,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage