428030 Innere Vorsatzscheibe Dunkelstufe +1
3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:428030
Rubix:3480659
Hersteller:7100090450
EAN:7319574280309

Produktdetails : 428030 Innere Vorsatzscheibe Dunkelstufe +1
3M™ Speedglas™ Vorsatzscheiben innen sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz der Schweißschutzscheibe vor Funken und Schweißspritzern. Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Vorsatzscheibe innen aus, wenn sie beschädigt oder zu schmutzig zum Reinigen ist. Regelmäßig mit einem fusselfreien Papier- oder Textiltuch (z. B. 3M™ Reinigungstuch) reinigen. Das regelmäßige Überprüfen der Ausrüstung auf abgenutzte oder beschädigte Teile garantiert maximale Sicherheit und Komfort.
3M™ Speedglas™ innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz der Schweißschutzscheibe.
Stärken
Schützt die Schweißschutzscheibe;Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Vorsatzscheibe innen aus, wenn sie Lochfraß aufweist oder zu schmutzig zum Reinigen ist.;Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und der dazu gehörigen Schweißschutzscheibe;Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46,88 g |
|---|---|
| Länge | 9,1 cm |
| Breite | 4,2 cm |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Schlagfestigkeit | conforme ansi z87.1-2015 (high impact) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,09 € exkl. MwSt.
/ Packung
64,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage