428040 428040 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black +2 DIN

3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:428040
Rubix:1960337
Hersteller:7100080228
EAN:4046719044948
H428040 428040 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black +2 DIN

Technische Zusammenfassung

Länge42 cm
Breite91 cm
Werkstoffpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 428040 428040 Innere Vorsatzscheibe für Speedglas 100 Black +2 DIN


3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheiben sind austauschbare Ersatzteile für 3M™ Speedglas™ Schweißmasken und dienen zum Schutz des Schweißfilters.
Wenn Sie einen Automatik-Schweißfilter mit sieben variablen Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 suchen, liegen Sie bei der 3M™ Speedglas™ Serie 9100 genau richtig. Dieser für den professionellen Schweißer konzipierte Automatik-Schweißfilter besitzt ein Sichtfeld von 73 mm × 107 mm, geeignet für die meisten Lichtbogenschweißverfahren wie MMA, MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißen. Die 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 stehen in der Tradition der hervorragenden optischen Qualität unserer 3M™ Automatik-Schweißfilter, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnen. Mit einer Reihe von verfügbaren Einstellungen kann der Benutzer den richtigen Modus für die jeweilige Aufgabe auswählen. Dies trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern und die Qualität jeder einzelnen Schweißnaht zu verbessern. 3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie 9100 wurden die Nutzung mit 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 entwickelt. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und es ist möglich, eine beliebige Dunkelstufe (z. B. Hellstufe 3 beim Schleifen) zu fixieren. Die Schaltzeit (Hell nach Dunkel) des Automatik-Schweißfilters liegt bei 0,1 ms, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden. Der Komfortmodus für Heftschweißen sorgt zudem für eine geringere Ermüdung der Augen bei längeren Heftschweißarbeiten. Bestimmte Ausführungen sind mit der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology ausgestattet, die eine bessere Wahrnehmung von Farben ermöglicht. Hervorragende optische Klarheit vor, während und nach dem Schweißen.

Stärken


• Schützt den Schweißfilter
• Tauschen Sie die 3M™ Speedglas™ Innere Vorsatzscheibe aus, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist.
• Für die Verwendung mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske und des dazu gehörigen Schweißfilters
• Regelmäßig mit einem sauberem, fusselfreien Tuch reinigen

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung236,84 g
Länge42 cm
Breite91 cm
Werkstoffpolycarbonat
Okular-Farbton (Schweißen)dunkler farbton +2
Schlagfestigkeiten 166 1s (inner protection plate)
50,13 € exkl. MwSt.
/ Packung
59,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage