X5014VE-CE Schutzhelm belüftet, 1000 V, CE, Neongrün
3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000 Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:X5014VE
Rubix:3474104
Hersteller:7100175537
EAN:04054596592599

Dokumente
Produktdetails : X5014VE-CE Schutzhelm belüftet, 1000 V, CE, Neongrün
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition unserer Schutzhelme lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme). Die Schutzhelme der Serie X5000 sind randlos, belüftet und mit 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, die das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigen. Sie verfügen über leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssysteme, die mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet sind. Die Helme sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen.
Schützen Sie sich mit 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen vor leichten Stößen sowie Platzwunden und Abschürfungen am Kopf durch feststehende Objekte. Diese Anstoßkappen zeichnen sich durch ein flexibles, schlankes Design aus ABS-Kunststoff aus. Das atmungsaktive Gewebe und das Schaumstoffpolster und Luftschlitze sorgen für eine gute Belüftung. Die Anstoßkappen lassen sich mit einem elastischen Band an die Kopfgröße anpassen. Sie verfügen über ein saugfähiges Frottee-Schweißband und optional über individuell gestaltbare Bereiche, die mit einem Markennamen oder Logo versehen werden können. Die Kappen sind in zahlreichen Farben mit drei verschiedenen Schirmlängen erhältlich – Standard (70 mm), Verkürzt (55 mm) oder Mikro (25 mm). Zusätzlich ist ein Gürtelclip erhältlich. 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappen bieten Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812.
Stärken
• Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie
• Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckdiffusionstechnik
• Von 3M entwickeltes einzigartiges Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen für den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
• Der 6-Punkt-Ratschenverschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
• Randloses Design (wie bei Kletterhelmen) für eine ungehinderte Sicht nach oben
• Die Zubehör-Einkerbungen und -Clips sind kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
• Der patentierte Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Belastung ausgetauscht werden sollte
• Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)
• Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
• Erhältlich in acht Farben – auch in reflektierenden Ausführungen
Anwendungen
Baugewerbe - Forstwirtschaft - Öl & Gas
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 752,3 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
445,96 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
530,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage