X5005VE-CE Schutzhelm X5000, belüftet, 1000 V, CE, Rot, X5005VE-CE

3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000 Serie

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:X5005VE-CE
Rubix:3480874
Hersteller:7100175534
EAN:04054596592490
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farberot
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : X5005VE-CE Schutzhelm X5000, belüftet, 1000 V, CE, Rot, X5005VE-CE


Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition unserer Schutzhelme lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme). Die Schutzhelme der Serie X5000 sind randlos, belüftet und mit 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, die das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigen. Sie verfügen über leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssysteme, die mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet sind. Die Helme sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen.
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm der Serie X5000 bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition unserer Schutzhelme lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Das 4-Punkt-Kinnriemensystem dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 (Industrie-Sicherheitshelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme). Die Schutzhelme der Serie X5000 sind randlos, belüftet und mit 3M™ UVicator™ Sensoren ausgestattet, die das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigen. Sie verfügen über leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssysteme, die mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet sind. Die Helme sind in einer Vielzahl an Farben erhältlich – auch in reflektierenden Ausführungen.

Stärken


• Sicherer, bequemer Kopfschutz für Arbeiten in der Höhe oder gefährliche Arbeiten in der Industrie
• Bebänderungssystem mit exklusiver, patentierter 3M™ Druckdiffusionstechnik
• Von 3M entwickeltes einzigartiges Umstellsystem am 4-Punkt-Kinnriemen für den Wechsel zwischen den Normen EN 12492 (Bergsteigerhelme) und EN 397 (Arbeitsschutzhelme)
• Der 6-Punkt-Ratschenverschluss ermöglicht es dem Träger, mit mehreren vertikalen Einstellmöglichkeiten die Helmhöhe und Passform einzustellen
• Randloses Design (wie bei Kletterhelmen) für eine ungehinderte Sicht nach oben
• Die Zubehör-Einkerbungen und -Clips sind kombinierbar mit einer Vielzahl von 3M Visieren, Kapselgehörschützern und anderem Zubehör
• Der patentierte Uvicator Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund übermäßiger UV-Belastung ausgetauscht werden sollte
• Zertifiziert gemäß EN 12492 oder EN 397 (je nach Einstellung des Kinnriemens)
• Geprüft auf seitliche Verformung und flüssige Metallspritzer
• Erhältlich in acht Farben – auch in reflektierenden Ausführungen

Anwendungen

Baugewerbe - Forstwirtschaft - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Farberot
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialabs
Belüftungbelüftet
Gewicht752,3 g
445,96 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
530,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe