SF107AF-BLU Schutzbrille, blaue Bügel, hellgraue Scheibe
3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SF107AF-BLU
Rubix:3480782
Hersteller:7100244061
EAN:04054596869431

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SF107AF-BLU Schutzbrille, blaue Bügel, hellgraue Scheibe
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100 besitzt eine schlanke, sportliche Form sowie patentierte Bügel, die sich an unterschiedliche Kopfgrößen selbst anpassen und so über einen längeren Zeitraum hinweg einen stilvollen und doch bequemen Sitz garantieren.
Mit der 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 erhalten Sie einen modernen Augenschutz, der auf Komfort und Kompatibilität ausgelegt ist. Diese Schutzbrille mit ihrem schlanken, eleganten Look wiegt nur 22 g. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie garantiert komfortablen Sitz. Die geschlitzten Rippen sorgen für bequemen Druckausgleich und ermöglichen es den Bügeln, sich zu biegen und an die Kopfgröße des Trägers anzupassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Durch die einstellbaren Ratschenbügel kann der Träger die Schutzbrille ganz einfach die Gesichtsform und die Brillenposition anpassen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.
Stärken
• Kostengünstige, robuste 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
• Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
• Durch die schlanke Wraparound-Form ist diese Brille vor allem für schmalere Gesichter geeignet
• Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück, nur mit schwarzem Rahmen)
• Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren
• Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
• Einfache Reinigung
Anwendungen
Baugewerbe - Fertigung - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Metallbe- und -verarbeitung - Pharmaindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
164,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




