8825.45 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Grün, 45ml
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP8825NS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100067297
Rubix:3479817
Hersteller:7100067297
EAN:00051115812880

Dokumente
Produktdetails : 8825.45 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Grün, 45ml
3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist ein geruchsarmer und zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis.
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. Hohe Schlag- und Schälfestigkeit geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen), die lange Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. DP 8825 NS baut Scherfestigkeit von über 6,90 MPa in etwa 56 Minuten auf – das steigert Durchsatz und Produktivität. 3M™ Scotch-Weld™ DP 8825 NS ist geruchsarm formuliert – sein Einsatz sorgt für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Aufgrund nicht-fließender Eigenschaften (Standfestigkeit) verläuft das Produkt nach dem Auftrag nicht auf der Oberfläche. Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein. Mögliche Anwendungen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Spezialfahrzeugbau, Herstellung von Sportartikeln etc. In der Schilderherstellung: Kleben von Rahmen und Platte, Befestigen von Zierleisten und Buchstaben, Rahmenmontage etc., Kleben von Metallen und Kunststoffen wie ABS, PC, PMMA oder PVC – gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen. Die längere Verarbeitungszeit erlaubt das Fügen größerer Flächen. Gute Adhäsion 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe auf Acrylatbasis sind die ideale Lösung, um Fertigungsprozesse und Produkte in zahlreichen Anwendungen zu verbessern. Acrylat-Klebstoffe der neuen Generation überzeugen durch ihre geringere Geruchsentwicklung und sorgen für ein verbessertes Arbeitsumfeld. Acrylat-Klebstoffe haften auf niederenergetischen Oberflächen ebenso gut wie auf Metallen oder Faserverbundwerkstoffen. Alle Produkte erzielen schnell hohe strukturelle Festigkeiten – selbst auf leicht öligen und verschmutzten Oberflächen. Die lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
Stärken
• Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 25 Minuten – Handfestigkeit nach 56 Minuten
• Geruchsarm (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)
• Hohe Scherfestigkeit – Gute Schälfestigkeit – Gute Schlagfestigkeit
• Gute Haftung auf pulverlackierten Oberflächen sowie auf vielen Kunststoffen
• Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur beträgt 18 Monate – das vereinfacht die Aufbewahrung ungemein.
• Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
Anwendungen
Beständigkeit gegen Schläge
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 45 ml |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Typ | acryl |
| Haltbarkeit | 24 monate ab herstellungsdatum (ungeöffnete originalgebinde, bei empfohlenen lagerbedingungen) |
| Gewicht | 50,4 g |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Fußmaterial | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
283,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
337,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std