3518FR25 Schwer Entflammbares Schlaufenband, Schwarz
3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3518FR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:3518FR25
Rubix:3478768
Hersteller:7000052222
EAN:00021200231810

Dokumente
Produktdetails : 3518FR25 Schwer Entflammbares Schlaufenband, Schwarz
Das 3M™ schwer entflammbare Schlaufenband SJ3518FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3519FR.
Das 3M™ schwer entflammbare Schlaufenband SJ3518FR bietet Tausende von Verschlusszyklen. Unser Schlaufenband ist beständig, flammhemmend (erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest) und verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung auf unterschiedlichen Materialien.
Stärken
Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien|| Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien;Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen|| Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen;Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen|| Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen;Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage|| Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Anwendungen
Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,72 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | schlaufenband (schlaufenseite), schwer entflammbar |
| Temperaturbeständigkeit | 70 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,92 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
873,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage