SJ3418FR25 Schwer Entflammbares Schlaufenband, Schwarz
3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3418FR
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:20686
Rubix:3478767
Hersteller:7000051776
EAN:00021200626760

Produktdetails : SJ3418FR25 Schwer Entflammbares Schlaufenband, Schwarz
Das schwer entflammbare Schlaufenband 3M™ SJ3418FR ermöglicht ein maßgeschneidertes Erscheinungsbild für Kleidungsstücke und Stoffe. Es bietet individuell anpassbare Verschlussmöglichkeiten, kann gewaschen und gereinigt werden. Das Schlaufenband wird vorgeschrumpft (sanforisiert), um eine maximale Formstabilität und Ebenheit zu gewährleisten. Zudem unterziehen wir es strengen Tests, um die Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen sicherzustellen. Es ist beständig gegenüber Temperaturen bis zu 121 °C und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest.
Das schwer entflammbare Schlaufenband 3M™ SJ3418FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Das Nylonschlaufenband besteht aus einem 3,8 mm dicken Gewebe und eignet sich durch die glatte Rückseite ideal zum Vernähen mit anderen Materialien. Passt zu SJ3419FR.
Stärken
Schlaufenband mit glatter Rückseite für das Vernähen mit anderen Materialien. Ersetzt Reißverschlüsse, Knöpfe, Schnappverschlüsse und Schnüre.
Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylondesign
Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Ermöglicht Tausende von Verschlusszyklen durch ein gewebtes Nylondesign
Die nach strengen Vorgaben getesteten Haken- und Schlaufenbänder widerstehen Flammen und extremer Hitze.
Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage
Anwendungen
Anwendung in der allgemeinen Industrie sowie im Militär und in der Luftfahrtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25,4 mm |
|---|---|
| Länge | 45,7 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | schlaufenband (klettverschluss), schwer entflammbar |
| Temperaturbeständigkeit | 93 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.206,12 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
1.435,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage