H700NVG PP10010022, Ratschen-Verschlußsystem

3M™ Schutzhelm Serie H700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000104209
Rubix:2712070
Hersteller:7000104209
SCHUTZHELM H700-SERIE, GB H700NVG PP10010022, Ratschen-Verschlußsystem

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H700NVG PP10010022, Ratschen-Verschlußsystem


3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.
Die als Ersatzteil erhältliche Helmschale beinhaltet nicht Schweißfilter und Kopfband. Unser Ersatzteil ersetzt abgenutzte oder beschädigte Helmschalen und kann mit den vorhandenen Speedglas Kopfbügeln und Speedglas Schweißfiltern genutzt werden. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen, um ein Maximum an Sicherheit zu gewährleisten.

Stärken


• Komfortable, stabile und leichte Schutzhelme
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
• Belüftetes Kopfband für verbesserten Komfort
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012)

Anwendungen

Baugewerbe - Bergbau - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht7528 g
Werkstoffhdpe
368,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
437,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Farbe