G3000NUVSV Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G3NVBL
Rubix:3480900
Hersteller:7100030107
EAN:04046719807024



Dokumente
Produktdetails : G3000NUVSV Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 6882 g |
| Werkstoff | uv-stabilisiertes abs |
| Visier | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
639,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen