G30CUW G30CUW Schutzhelm belüftet Uvicator Pinlock Ku.Schweißb weiß
3M™ Schutzhelm Serie G3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:3M-G30CUW
Rubix:1530707
Hersteller:7000009698
EAN:04046719272549





Dokumente
Produktdetails : G30CUW G30CUW Schutzhelm belüftet Uvicator Pinlock Ku.Schweißb weiß
Die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. Das leicht abgerundete Design ohne scharfe oder hervorstehende Komponenten, die besonders komfortable Innenausstattung und die mühelose Anpassung machen den G3000 einzigartig.
3M™ Schutzanzug 4500 für grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsspritzern am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dieser strapazierfähige Polypropylen-Anzug bietet erstklassigen Schutz mit einer 2-teiligen elastischen Kapuze, Armbündchen, elastischem Knöchel- und Taillenbereich für ein angenehmes Tragegefühl und hohe Bewegungsfreiheit. Das weiche Propylen-Material bietet auch erstklassige Atmungsaktivität für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Perfekt für leichtere Hausmeisterarbeiten, für Besucher oder für die Lebensmittelindustrie. Der Anwender und der Prozess werden vor Verunreinigungen geschützt. Der Ein-Weg-Reißverschluss mit Patte ist leicht zu öffnen und zu schließen bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in Blau und Weiß für den Einsatz in Farbzonen, für die Identifizierung der Arbeiter oder die Sichtbarkeit von Schmutz.
Stärken
• Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
• Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
• Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
• Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Branding und Logodruckoptionen verfügbar
• Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
• Option mit Lampenhalterung erhältlich
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
• Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Forstwirtschaft - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Kappeneinstellung | tasten |
| Hauptmaterial | leder |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 310 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std