4520CS2XL 4520CS Schutzanzug SMMMS-Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün G

3M™ Schutzanzug 4520

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:4520CSXXL
Rubix:2073962
Hersteller:7100052199
EAN:4046719942121
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe2xl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4520CS2XL 4520CS Schutzanzug SMMMS-Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün G


Der 3M™ Schutzanzug 4520 wurde mit mehreren Lagen SMMMS konstruiert. Bei einem Gewicht von nur 43 g/m² bietet er effektiven Schutz und Festigkeit. Er ist äußerst atmungsaktiv und fühlt sich weich wie ein Kleidungsstück aus Stoff an und kann daher über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden. Der Anzug schützt vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern des Typs 5/6.
Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.

Stärken


• Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Anwendungen

Elektronik-/Leiterplattenmontage - Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Pharmaindustrie - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern

Technische Informationen


Attribute
Größe2xl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbegrün
Werkstoffsms-basiert (polypropylen)
Packung20
155,69 exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Farbe