11412 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P36

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000045092
Rubix:3481786
Hersteller:7000045092
EAN:0051144114122
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser25 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 11412 Gewebeschleifscheibe 361F, 25mm, P36


Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F bietet einen Schnellwechselaufsatz und zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit und Leistung beim Schleifen, Verblenden, Entgraten und Finishen von allen Metallen aus. Die schnell abtragenden Aluminiumoxid-Schleifkörner sind mit einem haltbaren, hitzebeständigen Harz an das schwere Gewebe-Trägermaterial gebunden, das sowohl Nass- als auch Trockenanwendungen unterstützt.
Aluminiumoxid-Schleifmittel sind aufgrund ihrer hohen Abtragsrate und der langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel, das frische Schneidkanten freilegt. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Hitzebeständiges Kunstharz ist ein robustes Bindemittel, mit dem das Schleifmittel auf dem Trägermaterial haftet und das die Stabilität der Verbindung auch bei großer Hitze oder hohem Druck aufrechterhält. Scheiben mit Gewebeträgermaterial sind für ihre Haltbarkeit und Flexibilität bekannt. Sie stellen eine gute Wahl für das Arbeiten mit Metall oder den Materialabtrag bei schwerem Holz dar. Die 3M™ Roloc™ Scheibe 361F ist für folgende 3M™ Roloc™ Befestigungssysteme verfügbar: TSM, TR und TS. Bitte wählen Sie die Schleifscheiben aus, deren Befestigung für Ihr System geeignet ist.

Stärken


• Cubitron™/Aluminiumoxid-Gemisch
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel
• Y-Polyester-Unterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
• Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
• Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
• Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
• Stabile, reißfeste Unterlage

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6,032 g
Durchmesser25 mm
Körnung36
Anwendungentgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen
Schleifmittelartaluminium-oxid
Trägermaterialpolyestergewebe
Serie361f
44,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage