7100099257 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 36+

3M™ Fiberscheibe 787C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:89732
Rubix:2848949
Hersteller:7100099257
EAN:00076308897321
779920 x 22 mm, 36+
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100099257 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 36+


Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Schleifwerkzeuge ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheiben können mit einer einfachen Drehung vom Stützteller bzw. Spanndorn gelöst und befestigt werden. Für eine große Vielfalt von Anwendungen hält dieses System die verschiedensten Schleifwerkzeuge und entsprechende Aufnahmen in unterschiedlichen Ausführungen und Härtegraden bereit. Der schnelle Wechsel reduziert Ausfallzeiten und bietet speziell bei mehrstufigen Arbeitsprozessen einen großen Vorteil. Korngrößen werden zur leichteren Handhabung farblich gekennzeichnet. Die Kombination dieses Systems mit 3M™ Roloc™ Winkelschleifern garantiert sichere Prozesse und beste Ergebnisse.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser180 mm
Körnung36
Bohrungsdurchmesser22 mm
Schleifmittelartkeramik
350,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
416,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage