7100099256 Fiberscheibe 787C, 125 mm x 22 mm, 80+
3M™ Fiberscheibe 787C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:89739
Rubix:2480816
Hersteller:7100099256
EAN:00076308897390
Dokumente
Produktdetails : 7100099256 Fiberscheibe 787C, 125 mm x 22 mm, 80+
Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Verwenden Sie die Fiberscheibe 787C für erhöhte Leistung beim Schleifen von Edelstahl und hochlegierten Stählen im Vergleich zu herkömmlichen Fiberscheiben. Diese Fiberscheiben sind dank ihrer extrem hohen Schnittleistung eine ausgezeichnete Wahl für das Entfernen von Schweißnähten, Verblenden und die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl oder Legierungen mit hohem Nickelanteil. Die Fiberscheibe 787C enthält präzisionsgeformtes Schleifkorn, das erforderlich ist, um bei anspruchsvollen Anwendungen vom Schleifen bis zum Entgraten sehr kurze Bearbeitungszeiten und Langlebigkeit des Schleifwerkzeugs zu erzielen. Das Produkt enthält ein Schleifhilfsmittel auf der Kornseite, damit das Werkstück kühl bleibt und die Schleifscheibe dadurch länger hält. Die Scheibe besteht aus einer steifen Fiberunterlage, einer starken Kunstharzverbindung und die Schleifhilfsmittel Beschichtung, die für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit sorgen. Durch diesen Aufbau und die Kombination mit präzisionsgeformten Schleifkorn können mehr Teile pro Scheibe schneller und deutlich kühler bearbeitet werden und es sind weniger Scheibenwechsel erforderlich.
Stärken
• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich
Anwendungen
Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
238,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std