E07614 Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150mm, A VFN

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7614
Rubix:3477795
Hersteller:7100182616
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Körnungsehr fein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E07614 Clean and Finish Vliesscheibe CF-DC, 150mm, A VFN


Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesscheiben kombinieren anpassungsfähiges Material und Schleifmineral, um ein sauberes, gleichmäßiges Finish zu erzeugen, ohne das Grundmaterial zu unterschleifen oder zu beschädigen. Unsere Reinigungs- und Finish-Scheiben sind flexibel, wodurch sie effektiv in schwer zugängliche Bereiche gelangen und gleichmäßige Oberflächenergebnisse erzeugen.
Scotch-Brite™ Scheiben für die Feinbearbeitung. Je nach Härte und Feinheitsgrad kann ein markantes Strichfinish oder ein feines gleichmässiges Strichbild erzielt werden. Geeignet für alle Metalle.

Stärken


• Das anpassungsfähige Pad gelangt in Ecken und über konturierte Oberflächen, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzeugen
• Die offene Vlieskonstruktion widersteht der Belastung und lässt sich bei wiederholter Verwendung sauber abspülen
• Die 3D-Vliesstruktur sorgt für eine lange Lebensdauer und gleichmäßige Oberflächen

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung18,375 g
Durchmesser150 mm
Körnungsehr fein
Anwendungreinigung
77,20 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
91,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std