7000000750 Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A VFN
Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:05523
Rubix:3478222
Hersteller:7000000750
EAN:30048011055238
Produktdetails : 7000000750 Roloc™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DR, 50 mm, A VFN
Die Scotch-Brite™ Roloc™ SC Vliesscheibe kombiniert eine langlebige Vliesscheibe mit der Effizienz des 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystems und eignet sich ideal zum Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten. Die Faservlieskonstruktion passt sich gut unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an, wodurch diese unversehrt bleiben, während der Roloc™ Stützteller der Scheibe stabilen Halt für den aggressiven Materialabtrag gibt.
Diese Scheiben sind jetzt mit einem erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Schleifpapierscheiben erzielen bessere Ergebnisse und halten länger, wenn die Schleiffläche möglichst staubfrei ist. Die patentierte Multihole-Lochung der 3M Xtract™ verbessert die Staubabsaugung und übertrifft die Leistung herkömmlicher Designs mit 5 oder 6 Löchern. Dieses innovative Muster ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel, ohne dass die Scheibe mit dem Scheibenteller ausgerichtet werden muss. Für eine optimale Staubentfernung kombinieren Sie die Scheibe mit einem 3M Xtract™ Stützteller und einem 3M Xtract™ Exzenterschleifer mit Staubabsaugung (beide separat erhältlich). Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- als auch bei Trockenanwendungen. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.
Stärken
• IDEAL FÜR NIEDRIGEN BIS MITTLEREN DRUCK: Entwickelt für Konsistenz beim Verblenden, Reinigen, Entgraten, Finishen, Schleifen, Polieren, Abrunden, Feinschleifen und bei der Oberflächenvorbereitung, abhängig von der gewählten Körnung
• ANPASSUNGSFÄHIGES VLIESGEWEBE: Elastische Vliesfasern widerstehen dem Zusetzen, passen sich unregelmäßigen oder konturierten Oberflächen an und minimieren das Unterschleifen und Ausfugen
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Diese vielseitige Option eignet sich hervorragend für den Einsatz auf Aluminium, Baustahl, Nickellegierungen, Edelstahl und Titan
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Das praktische 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem sorgt für schnelle Scheibenwechsel
• WÄHLEN SIE IHR MINERAL: Die Scheiben sind entweder mit super-scharfem Siliciumcarbid (SiC) ausgestattet, das sich besonders für Anwendungen mit niedrigem Druck und feinem Finish eignet, oder aus härterem und langlebigerem Aluminiumoxid (A/O) gefertigt
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Superfein (SFN), Sehr fein (VFN), Mittel (MED) und Grob (CRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
312,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
371,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage