7100100961 Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 80+
3M™ Roloc™ Fiberscheibe 787C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100100961
Rubix:2480810
Hersteller:7100100961
EAN:00076308897000
Produktdetails : 7100100961 Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 80+
Die Roloc™ 787C Fiberscheibe von 3M unterstützt das Schleifen, Entgraten und Finishen von Metallen. Sie vereint einen Fiberträger, ein Harzbindemittel und die 3M Technologie kalibrierter, profilierter Keramikkörner. So fördert sie einen schnellen Schnitt und begrenzt gleichzeitig die Erwärmung bei wärmeempfindlichen Legierungen.
Eigenschaften:
Diese Scheibe besteht aus einem starren Fiberträger in Verbindung mit einem Harzbindemittel und einem Schleifmittel aus kalibrierten, profilierten 3M Keramikkörnern. Diese Konstruktion erhöht die Schnittgeschwindigkeit bei intensiven Arbeiten und bietet gleichzeitig eine gute Verschleiß- und Reißfestigkeit. Eine schleifunterstützende Behandlung reduziert die während der Arbeit entstehenden Temperaturen, wodurch sich die Scheibe für wärmeempfindliche Legierungen eignet. Die Schleifkörner nutzen sich gleichmäßig ab, um ihre Schnittleistung im Laufe der Verwendung zu erhalten. Das Roloc™ TR Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage der Scheibe.
Spezifikationen:
• Träger: Vulkanfiber
• Schleifmittel: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Bindemittelart: Harz
• Befestigungsart: Roloc™ TR
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+ und 120+
• Verfügbare Durchmesser: 50,8 mm und 76,2 mm
Eigenschaften:
Diese Scheibe besteht aus einem starren Fiberträger in Verbindung mit einem Harzbindemittel und einem Schleifmittel aus kalibrierten, profilierten 3M Keramikkörnern. Diese Konstruktion erhöht die Schnittgeschwindigkeit bei intensiven Arbeiten und bietet gleichzeitig eine gute Verschleiß- und Reißfestigkeit. Eine schleifunterstützende Behandlung reduziert die während der Arbeit entstehenden Temperaturen, wodurch sich die Scheibe für wärmeempfindliche Legierungen eignet. Die Schleifkörner nutzen sich gleichmäßig ab, um ihre Schnittleistung im Laufe der Verwendung zu erhalten. Das Roloc™ TR Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Montage der Scheibe.
Spezifikationen:
• Träger: Vulkanfiber
• Schleifmittel: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Bindemittelart: Harz
• Befestigungsart: Roloc™ TR
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+ und 120+
• Verfügbare Durchmesser: 50,8 mm und 76,2 mm
Stärken
• Hohe Schnittgeschwindigkeit bei Schleifarbeiten
• Begrenzte Erwärmung bei der Bearbeitung wärmeempfindlicher Legierungen
• Verschleiß- und reißfester Träger
• Schneller Scheibenwechsel dank des Roloc™ TR Befestigungssystem
• Begrenzte Erwärmung bei der Bearbeitung wärmeempfindlicher Legierungen
• Verschleiß- und reißfester Träger
• Schneller Scheibenwechsel dank des Roloc™ TR Befestigungssystem
Anwendungen
Diese Schleifscheibe wird auf Winkelschleifern und Scheibenschleifern eingesetzt. Sie eignet sich zum Schleifen, Feinschleifen, Finishen, Entgraten, Anfasen der Kanten, Abschrägen sowie zum Entfernen von Schweißnähten. Sie ist besonders geeignet für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium und nickelreichen Legierungen und wird insbesondere für Arbeiten der Metallverarbeitung, des Kesselbaus, des Metallbaus sowie für Vorbereitungsarbeiten an Werkstücken vor der Montage oder dem Finishen verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
442,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std