7100099254 Fiberscheibe 787C, 115 mm x 22 mm, 80+

3M™ Fiberscheibe 787C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:89738
Rubix:2480815
Hersteller:7100099254
EAN:00076308897383
779918 Fiberscheibe 787C, 115mm x 22mm, 80+

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Körnung80

Dokumente

Produktdetails : 7100099254 Fiberscheibe 787C, 115 mm x 22 mm, 80+


Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro beim Vorbehandeln von Metalloberflächen oder beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Siliciumcarbid-Schleifmitteln aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann die Scheibe sich genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, um Schweißnähte zu polieren, ohne sie zu entfernen. Außerdem gelangen Sie damit an schwer zugängliche Stellen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Durch seinen starken Abtrag sorgt das Siliciumcarbid für eine hervorragende Oberflächenqualität. Unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden effektiv entfernt, ohne die Gestalt des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Siliciumcarbid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und liefern auch an Kanten hervorragende Ergebnisse. Die Scheibe zeichnet sich außerdem durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser115 mm
Körnung80
182,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
216,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std