80345A Polierpaste Polish Rosa Hochleistungswachs, 1 l
3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:80345
Rubix:3481049
Hersteller:7000083979
EAN:04046719044337

Dokumente
Produktdetails : 80345A Polierpaste Polish Rosa Hochleistungswachs, 1 l
Erzielen Sie mit dem 3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs überragenden, makellosen Hochglanz und Schutz. Das Produkt hinterlässt keine Verfärbungen an schwarzen Gummiteilen. Das Produkt hinterlässt keine Verfärbungen an Gummi- oder Kunststoffteilen. Tragen Sie das Produkt auf und wischen Sie Rückstände mit einem 3M Poliertuch ab. Unsere Politur auf Silikonbasis wird von Branchenexperten empfohlen, wenn es darum geht, den Lack wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen und einen langanhaltenden Wachsschutz zu erzielen.Auch die Reinigung ist auf kleinen und großen Flächen gleichermaßen einfach. Ein Muss in jedem Reinigungs- und Reparaturset für Fahrzeuge.
Tragen Sie 3M™ Polish Rosa Hochleistungswachs per Hand oder mit der Maschine auf und erzielen Sie überragenden Hochglanz, langanhaltenden Schutz und ein perfektes Finish. Unsere Politur hinterlässt keine Verfärbungen an schwarzen Gummiteilen. Die Reinigung ist auf kleinen und großen Flächen gleichermaßen einfach. Ein Muss in jedem Reinigungs- und Reparaturset für Fahrzeuge.
Stärken
Polymerwachs auf Silikonbasis für Hochglanz und langfristigen Schutz
Lässt sich in großen und kleinen Bereichen extrem leicht reinigen
Effizientes Arbeiten mit einfacher Reinigung auf kleinen und großen Flächen
Anwendung: Hand oder Maschine
Lässt sich in großen und kleinen Bereichen extrem leicht reinigen
Effizientes Arbeiten mit einfacher Reinigung auf kleinen und großen Flächen
Anwendung: Hand oder Maschine
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Viskosität | 2,35 mPa s |
| pH-Wert | stoff/gemisch ist nicht löslich (in wasser) |
| Anwendung | hochleistungs-polymerwachs für den kfz-bereich: zum wachsen/polieren von aufbereitetem oder originalem lack für hohen glanz und langanhaltenden schutz. anwendung auf einzelnen karosserieteilen oder dem gesamten fahrzeug; im reparatur- oder aufbereitungsbereich. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,56 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
630,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage