36113E Bootswachs, 918 g, 946ml

3M™ Perfect-It™ Bootswachs

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:36113E
Rubix:3481036
Hersteller:7100094553
EAN:00051131296923
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen946 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 36113E Bootswachs, 918 g, 946ml


Das 3M™ Perfect-It™ Bootswachs sorgt in einem abschließenden Schritt bei Booten und anderen Gelcoat-Oberflächen für ein hochprofessionelles Finish. Die Formel dieses Produkts enthält reines brasilianisches Carnaubawachs, das sich durch seine Härte und ein überragendes Finish auszeichnet. Dieses Premium-Wachs erzeugt ein glattes Finish mit intensivem Hochglanz und schützt die Oberfläche zuverlässig vor Verwitterung. Das Produkt ist ideal für Gelcoat-Oberflächen und eignet sich auch für Lack, Glasfaser und Metall. Dieses Flüssigwachs lässt sich sauber und einfach abwischen und ist für den Einsatz bei allen Umgebungstemperaturen geeignet.Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Finishing-Produkte eignen sich hervorragend für Boote, Wohnmobile und industrielle Gelcoat-Flächen in neuem und gebrauchtem Zustand. Sie können von professionellen Polierern und Fahrzeugeigentümern verwendet werden. Diese Produkte eignen sich für mehrstufige Verfahren, mit denen sich zuverlässige Finishings erzielen lassen, unabhängig von der Anzahl der Verfahrensschritte. Die farblich gekennzeichneten Flaschen sind zudem in der Werkstatt oder im Dock leicht zu erkennen.Die spezielle 3M Gelcoat-Produktreihe umfasst den 3M™ Perfect-It™ Bootsreiniger, die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste für starken Abtrag, die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs sowie die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste für leichten Abtrag + Wachs. Mit dieser Produktreihe lassen sich bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen professionelle Gelcoat-Finishings erzielen.
Das 3M™ Perfect-It™ Bootswachs sorgt in einem abschließenden Schritt für ein hochprofessionelles Boots-Finish. Die Mischung aus reinem brasilianischem Carnaubawachs, Silikonen, Polymeren und Harzen sorgt für überragenden Hochglanz und gleichzeitig für zuverlässigen Wetterschutz. Das Flüssigwachs lässt sich leicht auftragen und ist selbst für warme Oberflächen geeignet. Für Gelcoat, Lack, Glasfaser und Metall.

Stärken

Ein hervorragender abschließender Schritt für sämtliche Verfahren, in denen ein Wachs-Finish empfohlen wird
Brillantes, reines Wachs-Finish mit Carnaubawachs
Zum Schutz von Gelcoat, Lack, Glasfaser und Metall vor Witterungseinflüssen
Einfach aufzutragendes und zu reinigendes Flüssigwachs

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen946 ml
Viskosität37000 mPa s
pH-Wert7,5 - 8,5
Anwendungabschließender wachsschritt für brillante hochglanz- und wetterschutz-finishes auf gelcoat, lack, glasfaser und metall.
300,06 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
357,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage