INOX WELD KLEEN 2KG DOSE Beizpaste für Edelstahl

Beizpaste für Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:INOX WELD KLEEN
Rubix:1291602
Hersteller:30379-AA
EAN:5412386035463
INOX WELD KLEEN 2KG DOSE Beizpaste für Edelstahl
brand logo
brand logo

Dokumente

Produktdetails : INOX WELD KLEEN 2KG DOSE Beizpaste für Edelstahl


INOX WELD KLEEN entfernt schnell und zuverlässig Anlauffarben und Verzunderungen an Edelstahl. Die gelartige Beizpaste wird zur Reinigung von Schweißnähten oder thermisch belasteten Oberflächen aus Edelstahl, Nickel oder Aluminium eingesetzt. Sie ist haftfest und läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.
INOX WELD KLEEN Beizpaste für Edelstahl
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2000 g
215 mm
103 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
59,79 exkl. MwSt.
/ Stück
71,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std