33039 1-Step Finishmaterial, 1 kg
3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:33039
Rubix:3481034
Hersteller:7100193753
EAN:04054596657977

Produktdetails : 33039 1-Step Finishmaterial, 1 kg
Das 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial ist für die Verwendung mit 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing-Schaumstoff-Pads vorgesehen. Diese einzigartige Formel bietet den Abtrag einer Schleifpaste, aber die Handhabung und das Finish einer Politur. In einem einzigen Schritt lässt sich auf allen helleren Fahrzeuglackierungen ein großartiges Ergebnis erzielen. Im 3M Finishing-Verfahren verwenden Sie dieses Produkt nach dem Einsatz von 3M™ Trizact™ 8000, um schnell ein fantastisches, hochglänzendes Finish zu erreichen. Bei dunklere Farben erfolgt eine Nachbehandlung mit der 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Politur und dem dazugehörigen blauen Schaumstoff-Pad, um alle verbleibenden Wirbelspuren zu entfernen.
Das 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishmaterial ist ein hochleistungsfähiges Finishmaterial für hohen Abtrag zum Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 und feineren Kratzern von den meisten Lacken in einem Schritt. Es bietet den Abtrag einer Schleifpaste und das wirbelfreie Finish einer Politur.
Stärken
Einfaches Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 Kratzern, hinterlässt ein brillantes Finish
Finish in nur einem Schritt für die meisten Farben nach dem Einsatz von 3M™ Trizact™ 8000
Nassere Formel ermöglicht längere Verarbeitungszeit ohne Austrocknen
Lässt sich einfach abwischen, weniger Zeitaufwand für die Reinigung
Finish in nur einem Schritt für die meisten Farben nach dem Einsatz von 3M™ Trizact™ 8000
Nassere Formel ermöglicht längere Verarbeitungszeit ohne Austrocknen
Lässt sich einfach abwischen, weniger Zeitaufwand für die Reinigung
Anwendungen
Entfernen von 3M™ Trizact™ 8000 Kratzern
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 946 ml |
|---|---|
| Viskosität | 35000 mPa s |
| pH-Wert | 7,0 – 10,0 |
| Anwendung | für die lackaufbereitung im automobilbereich: 1-schritt-finish nach 3m™ trizact™ 8000 zum entfernen von kratzern und feineren fehlern sowie für ein wirbelfreies hochglanz-finish. |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
739,32 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
879,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage