763003 Polierpaste Polish Purple
3M™ Finesse-it™ Polierpaste Polish Purple
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100075516
Rubix:3481012
Hersteller:7100075516
EAN:0051144828777

Dokumente
Produktdetails : 763003 Polierpaste Polish Purple
Unsere 3M Finesse-it™ Polierpaste – Purple – kann für Holz-, Automobil-, Boots- oder Flugzeuglacke verwendet werden. Unser Poliermittel Purple erzeugt auch hervorragende Ergebnisse bei Anwendungen, für die ein Hochglanz-, Halbglanz- und mattes Finish benötigt wird.
Diese Politur erzeugt optimale Ergebnisse mit einer druckluftbetriebenen oder elektrischen Poliermaschine mit 3M Finesse-it Polierscheiben.
Dieses Material kann auch in unserem Finesse-it Trizact Lackreparatursystem für AOEM-Farben und Klarlacke verwendet werden.
3M Finesse-it Produkte sind speziell entwickelte Polierwerkzeuge und -pasten für OEM- und Reparaturlacke. Sie eignen sich zum Entfernen von Schleifkratzern, Oberflächendefekten und Wirbelkratzern auf unterschiedlichen Lackoberflächen. 3M Finesse-It Produkte sind ein integraler Bestandteil unseres empfohlenen Poliersystems zum Reparieren von Oberflächendefekten bei Klarlacken, lackiertem Holz, festen Oberflächen, Gelcoat, Pulverbeschichtungen, Industrielacken, Acryl und Glas.
Diese Politur erzeugt optimale Ergebnisse mit einer druckluftbetriebenen oder elektrischen Poliermaschine mit 3M Finesse-it Polierscheiben.
Dieses Material kann auch in unserem Finesse-it Trizact Lackreparatursystem für AOEM-Farben und Klarlacke verwendet werden.
3M Finesse-it Produkte sind speziell entwickelte Polierwerkzeuge und -pasten für OEM- und Reparaturlacke. Sie eignen sich zum Entfernen von Schleifkratzern, Oberflächendefekten und Wirbelkratzern auf unterschiedlichen Lackoberflächen. 3M Finesse-It Produkte sind ein integraler Bestandteil unseres empfohlenen Poliersystems zum Reparieren von Oberflächendefekten bei Klarlacken, lackiertem Holz, festen Oberflächen, Gelcoat, Pulverbeschichtungen, Industrielacken, Acryl und Glas.
Die 3M™ Finesse-it™ Polierpaste Polish Purple ist speziell entwickelt für die Verwendung auf OEM- und eingebrannten Reparaturlacken. Unsere violette Politur erzielt die besten Ergebnisse, wenn sie mit einem Luft- oder Elektropuffer verwendet wird, der mit 3M™ Finesse-it™-Buffing Pads ausgestattet ist.
Stärken
Entfernt Wirbelspuren und Mikroschleifkratzer;Ideal für Spot Repair auf OEM-Klarlacken;Wachs- und silikonfreie Formel
Anwendungen
Holz polieren, Erstausrüster-Lackierungen für die Automobilindustrie, Beschichtungen für den Marine- und Luft- und Raumfahrtbereich; Erzielt die besten Ergebnisse bei Verwendung mit einem Luft- oder Elektropolierer, ausgestattet mit 3M™ Finesse-it™ Polierpads; Auf OEM- und eingebrannten Reparaturlacken anwenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1161,423 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Viskosität | 18000 mPa s |
| pH-Wert | 8,3 - 8,7 |
| Werkstoff | mineral |
| Anwendung | zum aufpolieren von oem- und eingebrannten reparaturlacken: entfernt swirl marks sowie mikro-schleifspuren nach dem schleifen/compounding. anwendung typischerweise mit luft- oder elektropuffer und 3m™ finesse-it™ buffing pads. |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,36 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
582,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage