82878 Polierpasten Final Finish Easy Clean Up
3M™ Finesse-it™ Polierpaste Polish Purple
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:82878
Rubix:3481014
Hersteller:7100075470
EAN:0051144828784

Produktdetails : 82878 Polierpasten Final Finish Easy Clean Up
3M™ Finesse-it™ Final Finish Easy Clean Up ist besonders geeignet für das Auspolieren leichter Schleifkratzer bei der Reparatur lackierter Oberflächen.
Die 3M™ Finesse-it™ Polierpaste Polish Purple ist speziell entwickelt für die Verwendung auf OEM- und eingebrannten Reparaturlacken. Unsere violette Politur erzielt die besten Ergebnisse, wenn sie mit einem Luft- oder Elektropuffer verwendet wird, der mit 3M™ Finesse-it™-Buffing Pads ausgestattet ist.
Stärken
Wasserbasierend;Leicht zu entfernen;Finishen
Anwendungen
Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Holz, OEM-Spachtelmassen aus der Automobil-, Schifffahrts- und Luft- und Raumfahrtindustrie || Liefert bessere Ergebnisse in Kombination mit einem pneumatischen oder elektrischen Poliergerät, ausgestattet mit 3M™ Finesse-it™ Polierpads || Auf OEM-Ausbesserungs- oder Decklacke auftragen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4103,65 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 3785 ml |
| Viskosität | 18000 mPa s |
| pH-Wert | 8,3 - 8,7 |
| Werkstoff | mineral |
| Anwendung | für die polier- und endfinish-anwendung zur beseitigung von swirl marks und micro-grade-sanding-scratches auf oem- und eingebrannten reparaturlacken; insbesondere geeignet für spot repair auf oem-clearcoats (mit puffer/pad-system). |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
569,92 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
678,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage