60150 Glass Polishing Compound, 1 Liter
3M™ Glass Polishing Compound
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:60150
Rubix:3481043
Hersteller:7000032253
EAN:4001895896149

Dokumente
Produktdetails : 60150 Glass Polishing Compound, 1 Liter
3M™ Glass Polishing Compound ist besonders geeignet für das Aufpolieren von leichten Fehlstellen wie Schlieren, Verätzungen, Kalk-und Silikonrückständen auf Glas.
Stärken
Enthält kein Silikon;Sehr feines Material;Wasserbasierend;Geruchlos;Leicht zu entfernen
Anwendungen
Zur Behebung von Defekten und zur Entfernung von Kratzern für einen hervorragenden Abtrag und den höchstmöglichen Glanzgrad verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1428 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| pH-Wert | 6 - 9 |
| Werkstoff | mineral |
| Anwendung | zur defekt- und kratzerbeseitigung auf glasoberflächen und -teilen. geeignet zum aufpolieren leichter fehlstellen wie schlieren, verätzungen sowie kalk- und silikonrückständen auf glas. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,22 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
570,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage