36102E Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag, 946ml
3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:36102E
Rubix:3481040
Hersteller:7100085986
EAN:04054596115323

Dokumente
Produktdetails : 36102E Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag, 946ml
Im ersten Schritt hin zu einem hochprofessionellen Gelcoat-Finishing lassen sich mit unserer 3M™ Perfect‐It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag stark oxidierte Gelcoat-Beschichtungen enorm schnell abtragen. Die chemische und mineralische Premium-Formel entfernt rasch starke Oxidation, Anzeichen von Verwitterung, Abstumpfungserscheinungen, Auskreidungen und Kratzer (Körnung P600 und feiner). Diese Formel erzeugt ein hochglänzendes Finish. Bei zahlreichen Oberflächen ist vor dem Wachsen kein Polieren erforderlich. Die Schleifpaste zeichnet sich durch eine langanhaltende Feuchtigkeit aus, wodurch Sie länger mit einer Schicht arbeiten können, bevor ein neuer Auftrag notwendig ist. Selbst bei höheren Umgebungstemperaturen benötigen Sie geringere Produktmengen und dennoch lässt sich das Produkt problemlos verarbeiten. Außerdem setzt die Schleifpaste das Polierpad nicht zu. Die 3M™ Perfect‐It™ Gelcoat Finishing-Produkte eignen sich hervorragend für Boote, Wohnmobile und industrielle Gelcoat-Flächen in neuem und gebrauchtem Zustand. Sie können von professionellen Polierern und Fahrzeugeigentümern verwendet werden. Diese Produkte eignen sich für mehrstufige Verfahren, mit denen sich zuverlässige Finishings erzielen lassen, unabhängig von der Anzahl der Verfahrensschritte. Die farblich gekennzeichneten Flaschen sind zudem in der Werkstatt oder im Dock leicht zu erkennen.Die 3M Produktreihe speziell für Gelcoat-Beschichtungen umfasst den 3M™ Perfect‐It™ Bootsreiniger, die 3M™ Perfect‐It™ Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs, die 3M™ Perfect‐It™ Politur für leichten Abtrag + Wachs sowie das 3M™ Perfect‐It™ Bootswachs. Mit dieser Produktreihe lassen sich bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen professionelle Gelcoat-Finishings erzielen.
Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Schleifpaste für starken Abtrag beseitigt Oxidation, Kratzer, Abnutzungsspuren und andere Oberflächendefekte auf der Gelcoat-Beschichtung und verleiht dem Boot wieder einen ansprechenden Look. Unsere Schleifpaste mit der größten Schleifleistung für Gelcoat-Beschichtungen entfernt Kratzer (Körnung P600 und feiner) und erzeugt ein hochglänzendes Finish. Damit eignet sich dieses Produkt ideal zum Abtragen von Politur und Wachs.
Stärken
Die Gelcoat-Formel für den schnellsten Abtrag von 3M zum Entfernen von starker Oxidation und P600-Kratzern
Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung
Für alle Gelcoat-Flächen, z. B. bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen
Für zwei- und dreistufiges Gelcoat-Finishing
Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung
Für alle Gelcoat-Flächen, z. B. bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen
Für zwei- und dreistufiges Gelcoat-Finishing
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 946 ml |
|---|---|
| Viskosität | 40000 mPa s |
| pH-Wert | 8,17 - 9,37 |
| Anwendung | zum starken abtragen von oxidation, verwitterungsspuren, auskreidungen und kratzern (u. a. körnung p600 und feiner) auf gelcoat-oberflächen, z. b. bei booten, wohnmobilen und industriellen anwendungen. |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
761,16 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
905,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage