36110E Gelcoat Polierpaste + Wachs für leichten Abtrag
3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polierpaste für leichten Abtrag + Wachs – kann ggf. ergänzt werden! An US-Markt anpassen.
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:36110E
Rubix:3481039
Hersteller:7100094555
EAN:00051131296909

Dokumente
Produktdetails : 36110E Gelcoat Polierpaste + Wachs für leichten Abtrag
Die 3M™ Perfect‐It™ Gelcoat Polierpaste für leichten Abtrag + Wachs kombiniert eine Politur und eine Schutzschicht in einem Schritt. Die leistungsstarke chemische und mineralische Formel entfernt schnell und einfach leichte bis mittelstarke Oxidation, Wirbelspuren und Kratzer (Körnung P1500 und feiner) und sorgt so für ein überragendes Gelcoat-Finish. Diese Gelcoat-Politur sorgt selbst auf Gelcoats mit schwierigen dunklen Farben für ein glänzendes Wachs-Finish ohne Wirbelspuren. Außerdem schützt das Produkt die Gelcoat-Oberfläche vor Verwitterung. Die Schleifpaste eignet sich für Flächen, die nicht empfindlich auf Silikon reagieren, und hält lange die Feuchtigkeit, sodass Sie länger arbeiten können, bevor Sie neue Masse auftragen müssen. Selbst bei höheren Umgebungstemperaturen benötigen Sie geringere Produktmengen und dennoch lässt sich das Produkt problemlos verarbeiten. Außerdem setzt die Schleifpaste das Polierpad nicht zu. Die Formel enthält außerdem eine Wachsbeschichtung, die die Gelcoat-Fläche vor Wettereinflüssen schützt und zusätzliches Wachsen überflüssig macht.Die 3M™ Perfect‐It™ Gelcoat Finishing-Produkte eignen sich hervorragend für Boote, Wohnmobile und industrielle Gelcoat-Flächen in neuem und gebrauchtem Zustand. Sie können von professionellen Polierern und Fahrzeugeigentümern verwendet werden. Diese Produkte eignen sich für mehrstufige Verfahren, mit denen sich zuverlässige Finishings erzielen lassen, unabhängig von der Anzahl der Verfahrensschritte. Die farblich gekennzeichneten Flaschen sind zudem in der Werkstatt oder im Dock leicht zu erkennen.Die 3M Produktreihe speziell für Gelcoat-Beschichtungen umfasst den 3M™ Perfect‐It™ Bootsreiniger, die 3M™ Perfect‐It™ Schleifpaste für starken Abtrag, die 3M™ Perfect‐It™ Schleifpaste für mittleren Abtrag + Wachs sowie das 3M™ Perfect‐It™ Bootswachs. Mit dieser Produktreihe lassen sich bei Booten, Wohnmobilen und industriellen Anwendungen professionelle Gelcoat-Finishings erzielen.
Die 3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polierpaste für leichten Abtrag + Wachs ist für das schnelle Entfernen von leichter bis mittelstarker Oxidation, leichten Kratzern, Wirbelspuren und anderen kleineren Defekten von Gelcoat-Oberflächen konzipiert. Diese Schleifpaste entfernt Kratzer (Körnung P1500 oder feiner) und erzeugt selbst auf Gelcoats mit schwierigen dunklen Farben ein glänzendes Wachs-Finish ohne Wirbelspuren.
Stärken
Die Gelcoat-Formel mit der größten Schleifleistung von 3M zum Entfernen von leichter bis mittelstarker Oxidation und Kratzern, Bestandteil der 3M™ Perfect‐It™ Produktreihe für Gelcoat-Finishing
Zum Entfernen von Wirbelspuren selbst auf Gelcoat-Oberflächen mit schwierigen dunklen Farben
Zum zeit- und kostensparenden Abtragen, Polieren und Wachsen in einem einzigen Arbeitsgang
Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung
Zum Entfernen von Wirbelspuren selbst auf Gelcoat-Oberflächen mit schwierigen dunklen Farben
Zum zeit- und kostensparenden Abtragen, Polieren und Wachsen in einem einzigen Arbeitsgang
Formel für länger anhaltende Feuchtigkeit: längere Produktnutzungsdauer und leichtere Reinigung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 946 ml |
|---|---|
| Viskosität | 40000 mPa s |
| pH-Wert | 8 - 9,2 |
| Anwendung | für das schnelle entfernen von leichter bis mittelstarker oxidation, leichten kratzern, hologrammen und anderen kleineren defekten von gelcoat-oberflächen; kann als ein-schritt-verfahren zum abtragen, polieren und wachsen genutzt werden. |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,42 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
418,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage