51815 Fastcut Plus Extreme
3M™ Perfect-It™ Schleifpaste PLUS Extrem
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:51815
Rubix:2848485
Hersteller:7100136343
EAN:04054596363403
Dokumente
Produktdetails : 51815 Fastcut Plus Extreme
Die 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste PLUS Extrem ist eine Politur, mit hoher Schleifleistung. Sie wurde entwickelt um Schleifkratzer nach dem Einsatz von 3M 260L P1500 Schleifscheiben und Trizact™ 3000 schnell und sicher zu entfernen. Sie kann mit einem grünen Polierschaum aus dem 3M™ farbcodierten Polierprozess verwendet werden.
Wenn Sie sehr präzise Schleifarbeiten oder besonders feine Oberflächen auf Fahrzeugoberflächen benötigen, entscheiden Sie sich für die 3M™ Hookit™ Schleifscheibe 260L. Unsere Schleifscheiben bieten die perfekte Kombination aus robustem Filmträgermaterial und schnell schneidendem, haltbarem Aluminiumoxid-Schleifmittel. Aluminiumoxid ist aufgrund seiner hohen Schnittgeschwindigkeit und langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie. Dieses Mineral eignet sich für robuste, langlebige Schleifmittel, die bei der Verwendung abbrechen und dabei frische Schnittkanten freilegen, während herkömmliche Schleifmittel schneller stumpf werden. Die Scheibe ist mit einem Lochmuster mit 15 oder 7 Löchern verfügbar, die das Anhaften von Staub auf der Scheibe verhindern und so die Abtragsgeschwindigkeit und Standzeit wesentlich erhöhen. Dank unseres Hookit™ Befestigungssystems lassen sich die Scheiben schnell wechseln und während des gesamten Produktlebenszyklus wiederholt einsetzen.
Stärken
• Besonders hohe Schleifleistung
• 20 bis 25 % weniger Materialeinsatz bei gleicher Anwendung mit der Schleifpaste PLUS/XL
• Erreichen Sie einen hoheren Glanzgrad
• Entfernt Lacknebel
Anwendungen
Bearbeitung mit Schleifmaschinen - Compounding - Feinschleifen von Kratzern - Härteste Lackierungen - Lackierkonzept - Lackierstreifen - Schwabbeln und Polieren - ausgehärteter Lack
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 865 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
750,24 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
892,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen