Referenzen
3M:7100081542
Rubix:1964718
Hersteller:7100081542





Dokumente
Produktdetails : 8835+ PP40010001
Die 3M™ Partikelmasken Serie 8000 sind unsere vorgeformten Atemschutzmasken. Sie bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz mit konvexer Form entweder mit Schaumstoffpolster und anpassbarem Nasenbügel, oder einer Gesichtsabdichtung, die einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen ermöglicht.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer. Der 3M PELTOR Kapselgehörschützer X5 ist schwarz farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie Er verfügt über einen speziell entwickelten Schaumstoff in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und ein innovatives Design der Abstandhalter und Kapseln. Der 3M Peltor X Series X5 Kapselgehörschützer bietet den Gehörschutz mit der höchsten Dämmung im PELTOR Sortiment und reduziert Lärm um bis zu 37 dB. Dank der bei dem Design verwendeten Technologie ist der Gehörschutz trotz seiner größeren Kapseln dennoch sehr leicht und bietet eine hervorragende Ausgewogenheit und Tragekomfort. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Stärken
• Robuste vorgeformte Atemschutzmasken
• Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Langlebige, formstabile Innenschale
• Einige Modelle sind mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das warme und feuchte ausgeatmete Luft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet.
• Die Bebänderung ist zur schnellen und einfachen Identifizierung der Schutzklasse farbkodiert – gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3.
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M™ Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Metallbe- und -verarbeitung - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x120x205 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 277 g |
| Klasse | ffp3 |
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std