Dichtstoffe 3M 1216686, Fassungsvermögen: 290 ml
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Hybridbasis 760
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1216686
Rubix:2848384
Hersteller:7100062075
EAN:04054596031845

Dokumente
Produktdetails : 760S290 290ml black plastic cartridge
3M™ 760 Hybrid Kleb- und Dichtmasse ohne Isocyanate ermöglicht permanente flexible und widerstandsfähige Verbindungen zu Kunststoffen wie PS und PVC, Fiberglas, Glas, Aluminium, lackierten Metallen, Beton und Holz. Das Produkt mit einer Hautbildungszeit von 20 Minuten ermöglicht dünne Klebschichten und verfügt über excellente UV-Beständigkeit. 3M 760 härtet schnell mit Luftfeuchte aus, entwickelt sehr gute Adhäsion zu den meisten Fügepartnern und ist z. B. anwendbar im Automobil-, Schiffs- und Klimaanlagenbau.
Hybrid Kleb- und Dichtmasse ohne Isocyanate. Hautbildungszeit von 15 bis 45 Min - auch vor Hautbildung überstreichbar. Hohe UV-Beständigkeit. Erlaubt dünne Klebschichten. Sehr gute Adhäsion. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Glas, Aluminium, Stahl etc.
Stärken
Aushärtung bei Luftfeuchtigkeit
Elastische und belastbare Verbindungen
Geruchsarm
Hohe UV-Beständigkeit
Elastische und belastbare Verbindungen
Geruchsarm
Hohe UV-Beständigkeit
Anwendungen
Kleben und Dichten von Kunststoffen wie ABS, PMMA und PVC, Glas, Aluminium, Stahl, Beton und Holz
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 290 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,16 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
227,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage