G3501MY Hochtemperatur-Schutzhelm, Gelb
3M™ Hochtemperaturschutzhelme der Serie G3501
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G3501M-GU
Rubix:3474103
Hersteller:7100077280
EAN:04054596015432



Dokumente
Produktdetails : G3501MY Hochtemperatur-Schutzhelm, Gelb
Gemacht für Extrembedingungen. Der 3M™ Hitzeschutzhelm G3501 bietet höchsten Schutz in rauester Umgebung. Der Helm ist gleichzeitig eine flexible, komfortable und anwendungsfreundliche „Trägerplattform“ für Produkte zum Schutz von Gehör, Augen und Gesicht bei der Metallbearbeitung. In sechs Farben erhältlich mit Ratschenverschluss.
Verwenden Sie als leichtgewichtigen Schutz mit Beständigkeit gegen Temperaturen bis zu +150 °C die 3M™ Hochtemperaturschutzhelme der Serie G3501. Unser Hochtemperaturschutzhelm ist vollständig kompatibel mit dem Augen-, Gesichts- und Gehörschutzsortiment von 3M. Er ist mit einem Lederschweißband für verbesserten Komfort und einer Kopfbebänderung versehen, die um 180° gedreht werden kann, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Der Helm mit elektrischer Isolierung bis 1000 VAC gemäß EN50365 für Arbeiten in Umgebungen mit geringer Spannung ist für den Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C zugelassen.
Stärken
• Leichtgewichtiger Hochtemperaturschutzhelm, vollständig kompatibel mit dem Augen-, Gesichts- und Gehörschutz von 3M™
• Leder-Schweißband für verbesserten Komfort
• Kopfhalterung kann um 180° gedreht werden für bessere Sicht in engen Räumen
• 1000V elektrische Isolierung gemäß EN50365 für Arbeiten unter Spannung in Niederspannungsumgebungen
• Zugelassen für den Einsatz bei Temperaturen von -30 °C bis +150 °C
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Gewicht | 392 g |
| Werkstoff | polyamid mit glasfaser |
| Kappeneinstellung | gestell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
895,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.065,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen