886851 MOUNTAIN TOP WEISS Kletterhelm ABS unbelüf Einstellrad 350g elektrisch isolier

BERGSTEIGER-HELM

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS:886851
Rubix:3238515
EAN:3660338402364
886851 MOUNTAIN TOP WEISS Kletterhelm ABS unbelüf Einstellrad 350g elektrisch isolier

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886851 MOUNTAIN TOP WEISS Kletterhelm ABS unbelüf Einstellrad 350g elektrisch isolier


Leicht und ergonomisch – der Mountain Top Helm von GISS ist ein visierloser Monteurhelm, speziell entwickelt für Arbeiten in der Höhe.

Eigenschaften:
Dieser Monteurhelm überzeugt durch sein modernes Design, inspiriert von Bergsteigerhelmen, und kombiniert hohe Stabilität mit geringem Gewicht. Gefertigt aus robustem ABS-Kunststoff, bietet er hervorragenden mechanischen Schutz und Stoßfestigkeit. Der Verzicht auf ein Visier ermöglicht eine uneingeschränkte Sicht nach oben – ideal für Höhenarbeiten.
Die Polyamid-Innenausstattung mit drei Textilbändern und acht Befestigungspunkten sorgt für sicheren und komfortablen Halt. Das thermogeformte, austauschbare Stirnband absorbiert Schweiß effektiv. Dank des ergonomischen Drehverschluss-Systems lässt sich der Helm auch mit Handschuhen schnell und präzise mit nur einer Hand anpassen.
Geliefert wird der Helm mit einem abnehmbaren 3-Punkt-Kinnriemen, der für zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe sorgt. Der nicht belüftete Helm ist zudem für elektrische Arbeiten zugelassen (1000 VAC / 1500 VDC).

Spezifikationen:
• Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
• Ausführung: ohne Visier für freie Sicht nach oben
• Innenausstattung: Polyamid mit 3 Textilbändern
• Befestigungspunkte: 8
• Stirnband: thermogeformt, austauschbar
• Einstellung: Drehverschluss, einhändig bedienbar
• Größenbereich: Kopfumfang 53–63 cm
• Kinnriemen: abnehmbar, 3 Befestigungspunkte
• Belüftung: nein
• Farben: Gelb oder Weiß

Normen:
• CE-zertifiziert gemäß EU-Verordnung (EU) 2016/425 für PSA
• EN 397 + A1: Schutzhelm für Arbeiten auf Baustellen, beständig gegen Metallspritzer (MM), getestet bei extremen Temperaturen (-20 bis +50 °C)
• EN 50365, Klasse 0: elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet. Das Unternehmen ist auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert und beliefert rund 40.000 Kunden in ganz Europa.
GISS steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit und entwickelt umfassende Schutzlösungen von Kopf bis Fuß. In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern garantiert GISS maximale Leistung, Sicherheit und Normkonformität in allen Industriebereichen.

Stärken

• Schnelle, präzise Anpassung mit nur einer Hand – auch mit Handschuhen, für effizientes Arbeiten und Zeitersparnis
• Sicherer Halt durch abnehmbaren 3-Punkt-Kinnriemen, ideal für Arbeiten in beweglichen oder instabilen Umgebungen
• Hoher Tragekomfort dank Polyamid-Innenausstattung und schweißabsorbierendem Stirnband

Anwendungen

Der GISS Mountain Top Monteurhelm eignet sich ideal für Arbeiten in der Höhe und ist speziell auf die Anforderungen von Bau-, Montage- und Handwerksbetrieben abgestimmt. Auch in der Windenergiebranche bietet er optimalen Schutz und hohen Komfort.
Seine visierlose Bauweise und der stabile Sitz machen ihn zur bevorzugten Wahl in Arbeitsumgebungen, in denen freie Sicht und Bewegungsfreiheit entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialabs
Belüftungnicht belüftet
Werkstoffabs
Kappeneinstellunggestell
Visiernein
Farbeweiß
1.841,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
2.191,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen