G3501MO Hitzeschutzhelm Orange
3M™ Hochtemperaturschutzhelme der Serie G3501
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G3501M-OR
Rubix:2234519
Hersteller:7100077212
EAN:4054596015371



Dokumente
Produktdetails : G3501MO Hitzeschutzhelm Orange
Gemacht für Extrembedingungen. Der 3M™ Hitzeschutzhelm G3501 bietet höchsten Schutz in rauester Umgebung. Der Helm ist gleichzeitig eine flexible, komfortable und anwendungsfreundliche „Trägerplattform“ für Produkte zum Schutz von Gehör, Augen und Gesicht bei der Metallbearbeitung. In sechs Farben erhältlich mit Ratschenverschluss.
Befestigen Sie eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishscheibe – oder eine 3M™ Finesse-it™ Polierscheibe an einer Vielzahl von Hand-Schleifwerkzeugen – mit dem 3M™ Hookit™ Schleifteller. Unser Schleifteller greift die Nylonschlaufen der 3M Hookit Scheiben und gewährleistet ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Dank der 3M Hookit Kletthaftung kann die Scheibe einfach angebracht, entfernt und wieder angebracht werden. Damit kann sie wiederholt verwendet werden und ihre Schleifleistung wird verlängert. Die Scheiben oder Teller werden mit einem Haken in Form eines „J“ befestigt, wie man in aus alltäglichen Kletthaftungsanwendungen kennt. Unser Schleifteller verfügt über eine im Winkel von 45° abgeschrägte Kante. Damit ist sie flexibel einsetzbar und kann den Bereich scharfkantig schleifen oder einfacher überblenden. Das Hookit System wurde für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können.
Stärken
• Leichtgewichtiger Hochtemperaturschutzhelm, vollständig kompatibel mit dem Augen-, Gesichts- und Gehörschutz von 3M™
• Leder-Schweißband für verbesserten Komfort
• Kopfhalterung kann um 180° gedreht werden für bessere Sicht in engen Räumen
• 1000V elektrische Isolierung gemäß EN50365 für Arbeiten unter Spannung in Niederspannungsumgebungen
• Zugelassen für den Einsatz bei Temperaturen von -30 °C bis +150 °C
Anwendungen
Baugewerbe - Elektrotechnik - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | orange |
|---|---|
| Hauptmaterial | polyamid |
| Gewicht | 392 g |
| Werkstoff | polyamid mit glasfaser |
| Kappeneinstellung | gestell |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen