844926 ERSATZSCHILD G-FACE GRID Edelstahlgitter 381 x 210 mm
Gitter-Gesichtsschutzschild G-Face Grid
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:844926
Rubix:3238549
EAN:3660338073953

Dokumente
Produktdetails : 844926 ERSATZSCHILD G-FACE GRID Edelstahlgitter 381 x 210 mm
Ergonomisches, klappbares Visier mit optimierten Komfort- und Sicherheitseigenschaften. Gitter-Gesichtsschutzschild aus spritzgegossenem Edelstahl für ausgezeichnete Mobilität und hervorragende Sicht. Sphärisches Sieb: 381 x 210 mm Gewicht: 280 g.
ANWENDUNGEN.
Schutz vor Spritzern, für Gärtner, Landschaftsgärtner, Forstarbeiter, Holzfäller …
STÄRKEN.
Sehr breiter sphärisches Sieb. Kopffestziehbare, verstellbare Zahnstange..
Komfortables Band aus Schaumstoff und Antitranspirations-Textil. Norm: EN166
ANWENDUNGEN.
Schutz vor Spritzern, für Gärtner, Landschaftsgärtner, Forstarbeiter, Holzfäller …
STÄRKEN.
Sehr breiter sphärisches Sieb. Kopffestziehbare, verstellbare Zahnstange..
Komfortables Band aus Schaumstoff und Antitranspirations-Textil. Norm: EN166
Ersatzvisier - Gesichtsschutz G-Face Grid
Stärken
Ideal für Forstarbeiter
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Hauptmaterial | stahl |
| Werkstoff | gitter aus rostfreiem stahl |
| Globaler Dämmwert SNR | 24 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.358,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
3.996,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen