886855 MOUNTAIN TOP BELÜFTET GELB Kletterhelm ABS Einstellrad 350 g Kinnriemen

KLETTERHELM BERGOBERTEIL BELÜFTET

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:886855
Rubix:3238514
EAN:3660338402395
886855 MOUNTAIN TOP BELÜFTET GELB Kletterhelm ABS Einstellrad 350 g Kinnriemen

Technische Zusammenfassung

Hauptmaterialabs
Belüftungbelüftet
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 886855 MOUNTAIN TOP BELÜFTET GELB Kletterhelm ABS Einstellrad 350 g Kinnriemen


Der GISS Bergsteigerhelm Mountain Top wurde speziell für maximale Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe entwickelt. Seine belüftete, visierlose Konstruktion bietet hohen Tragekomfort, optimale Sicht und zuverlässigen Schutz für den Anwender.

Eigenschaften:
Dieser belüftete Industrieschutzhelm aus ABS ist vom Design alpiner Kletterhelme inspiriert – für kompakte Bauweise und verbesserte vertikale Sicht. Die Polyamid-Innenausstattung mit drei textilen Bändern und acht Befestigungspunkten gewährleistet stabilen Halt. Das thermogeformte Schweißband sorgt für langanhaltenden Komfort und eine effiziente Schweißaufnahme. Dank des ergonomischen Drehradsystems lässt sich der Helm schnell und präzise anpassen – auch mit Handschuhen. Die abnehmbare 3-Punkt-Kinnriemenbefestigung garantiert sicheren Sitz, selbst bei Einsätzen in geneigter oder kopfüber Position.

Spezifikationen:
• Helmschale: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
• Abnehmbare Schale: Ja
• Bauart: Belüfteter Schutzhelm
• Visier: Ohne
• Farben: Gelb oder Weiß
• Innenausstattung: Polyamid, 3 Textilbänder
• Befestigungspunkte: 8
• Schweißband: Thermogeformt, austauschbar
• Einstellsystem: Ergonomisch (Ratsche)
• Kopfumfang: 53–63 cm
• Kinnriemen: 3-Punkt-System
• Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C
• Schutz: Gegen Spritzer von geschmolzenem Metall
• Lebensdauer: 7 Jahre ab Herstellungsdatum, 4 Jahre im Gebrauch

Normen:
Der Sicherheitshelm entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA) und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 397 + A1 für Industrieschutzhelme. Zusätzlich erfüllt er folgende Zusatzanforderungen:
• Schutz gegen geschmolzenes Metall (MM)
• Schutz bei sehr niedrigen und hohen Temperaturen

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Mit über 40 000 Kunden in Europa steht GISS für Qualität, Zuverlässigkeit und die Einhaltung aller geltenden PSA-Vorschriften. Das Sortiment umfasst Produkte für Kopf-, Augen-, Gesichts-, Atem-, Gehör-, Hand-, Körper- und Fußschutz sowie Absturzsicherungssysteme. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern gewährleistet GISS ein Höchstmaß an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit für industrielle Anwendungen.

Stärken

• Optimierte Belüftung mit Luftkanalsystem für erhöhten Komfort und Schutz
• Schnelle und einfache Größenanpassung, auch mit Handschuhen, dank ergonomischem Ratschenverschluss
• Sicherer Sitz durch abnehmbaren 3-Punkt-Kinnriemen
• Speziell für Arbeiten in der Höhe entwickelt – mit freiem Sichtfeld nach oben

Anwendungen

• Höhenarbeiten und Absturzsicherung
• Bau- und Montageeinsätze
• Handwerks- und Ausbauarbeiten
• Windkraft- und Energieanlagen
• Wartungs- und Instandhaltungseinsätze

Technische Informationen


Attribute
Hauptmaterialabs
Belüftungbelüftet
Werkstoffabs
Kappeneinstellunggestell
Visiernein
Farbegelb
1.954,40 exkl. MwSt.
/ 40 Stück
2.325,74 inkl. MwSt.