G5V5CH51OR G5V5CH51OR Multikombi G500 Netzvisier 5C Kapselgehsch orange
3M™ Kopfschutz-Kombinationen Serie G500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:G500V5CH510-OR
Rubix:1531118
Hersteller:7000103790
EAN:4046719497041






Dokumente
Produktdetails : G5V5CH51OR G5V5CH51OR Multikombi G500 Netzvisier 5C Kapselgehsch orange
Die 3M™ Kopfhalterung G500 ist eine vielseitige und komfortable Lösung zur Anwendung als eigenständiges Gesichtsschutzsystem oder für den kombinierten Gesichts- und Gehörschutz.
Prüfkits und Zubehör sind darauf ausgelegt, Ihre Organisation bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen hinsichtlich der Dichtsitzprüfung von Atemschutzmasken zu unterstützen. Die Verwendung von Sensitivity Lösungen erfolgt zur Feststellung, ob der Testempfänger die Lösung vor dem Tragen einer Atemschutzmaske erkennen kann.
Stärken
• Belüftung für mehr Komfort
• Das Design beinhaltet eine Kabelhalterung für PELTOR™ Kommunikationsprodukte
• Es ist eine Vielzahl an Visieren für zahlreiche industrielle Anwendungen erhältlich
• Um den Augenschutz zu erhöhen, kann in die Kopfhalterung G500 eine integrierbare Brille eingesetzt werden
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Forstwirtschaft
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1217,75 g |
|---|---|
| Farbe | orange |
| Hauptmaterial | polyvinylchlorid (pvc) |
| Gewicht | 9588 g |
| Werkstoff | pp, hdpe, pom, edelstahl, pvc/polyester |
| Globaler Dämmwert SNR | 28 dB |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std