EVO5 DUALSWITCH VENTED WS PP10290131, Industrie-/Kletterhelm, EN397 EN12492


Industrie- und Kletterhelm EVO5 Dualswitch™

Referenzen
jsp:AKS270-000-100
rubix:2437653
ean:5038428278607
EVO5 DUALSWITCH VENTED WS PP10290131, Industrie-/Kletterhelm, EN397 EN12492
Technische Zusammenfassung
FarbeWeiß
KlemmabdeckungGestell
HauptmaterialABS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVO5 DUALSWITCH VENTED WS PP10290131, Industrie-/Kletterhelm, EN397 EN12492


Innovatives Belüftungssystem senkt die Helm-Innentemperatur
• Material: Außenschale ABS, Innenschale EPP
• Anpassbarer 4-Punkt-Kinnriemen
• Innovatives Verstell-System des Kinnriemens erlaubt Boden- und Höhenarbeit
• Schieberegler für Umstellung EN 397 (Industrieschutzhelm) / EN 12492 (Bergsteigerhelm)
• Optional Nylon Schweißband- EVO Reihe (ausgeschlossen EVO 8)
• Optional Helmausleuchtungssystem VisiLite Multi für EVO 2/3/5 erhöht passive Sicherheit des Trägers
• Optional integrierbare EVO Spec Schutzbrille nachrüstbar (klar / Rauchglas)
• Lampen- und Brillenhalter EVO
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 53-64 cm
• Gewicht: 440 g Anwendungsbereich: Arbeiten in engen Räumen / in der Höhe, Forstarbeiten, Rettungsdienst
weiß

Technische Informationen


Attribute
FarbeWeiß
KlemmabdeckungGestell
HauptmaterialABS
BelüftungBelüftet
VisierNein
WerkstoffABS
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,87 exkl. MwSt.
/ Stück
64,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std