7555T.1 Etikettenmaterialien f. den Bogen- und Siebdruck Transparent
3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1146888
Rubix:3479934
Hersteller:7000006835
EAN:04046719113798

Dokumente
Produktdetails : 7555T.1 Etikettenmaterialien f. den Bogen- und Siebdruck Transparent
Die 3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck 7908 bieten eine hervorragende Haftung auf Kunststoffen mit niedriger Oberflächenenergie, Pulverbeschichtungen oder leicht öligen Metalloberflächen. Sie ermöglichen auch eine mühelose Bogenverarbeitung und sind auf eine gute Planlage ausgelegt.Unsere Etikettenfolie verfügt über eine Beschichtung, die eine bessere Farbhaftung ermöglicht. Sie eignet sich für den Thermotransferdruck. Die rückseitige Schutzabdeckung ist nicht bedruckbar. Das Material eignet sich für die dauerhafte Kennzeichnung und ist gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und hohe Temperaturen beständig. Zusätzlich widersteht es Chemikalien und Lösemitteln, wie sie in der Automobilindustrie zur Anwendung kommen. Die glänzende Oberbeschichtung zeichnet sich durch eine sehr gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit aus. Dank der dicken Klebstoffschicht haftet die Folie sehr gut auf strukturierten, niedrigenergetischen oder pulverlackierten bzw. lackierten Oberflächen. Die weiß glänzende Polyesterfolie verfügt über einen Acrylat-Klebstoff auf einer PE-beschichteten Trennschicht und weist dadurch eine gute Stabilität und Haftung auf. Dieses Etikettenmaterial gilt allgemein als führender Industriestandard. UL-anerkannt (Aktenzeichen MH16411) und CSA-zugelassen (Aktenzeichen 99316) – weitere Einzelheiten finden Sie in den UL- und CSA-Listings.Die 3M™ Kennzeichnungsfolien sind in vielen Varianten erhältlich und bieten lange Haltbarkeit, hohe Klebkraft und Beständigkeit gegen Chemikalien aus der Automobilfertigung sowie gegen Witterungseinflüsse. Einige dieser Produkte sind UL- und CSA-zugelassen. Sie können mit den folgenden Verfahren bedruckt werden: Flexodruck, Siebdruck, Thermotransferdruck, Digitaldruck, UV Inkjet- oder Laserdruck. Mit unterschiedlichen Trägermaterialien wie Polyester, Polypropylen, Vinyl, Spezialpapieren für die Pharmaindustrie oder synthetischen Stoffen erhältlich. Genaue Angaben zu einzelnen Produkten finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.Zu den typischen Einsatzgebieten von 3M™ Kennzeichnungsfolien gehören die Barcode-Verfolgung, Track & Trace, Thermotransfer-Etiketten, der Druck von variablen Informationen, Marken- und Anweisungsetiketten, Warnhinweisetiketten, der Oberflächenschutz und das Abdecken, die Überlaminierung, der UV-Schutz, die Laminierung, die Verklebung und digitale Fenstergrafiken.
Bei den 3M™ Etikettenmaterialien für den Bogen- und Siebdruck 7908E handelt sich um ein glänzend weißes Polyester-Etikettenmaterial von 50 µm Dicke. Dabei befindet sich eine 45 µm dicke Schicht Acrylat-Klebstoff 350 auf einer PE-beschichteten Papierschutzabdeckung von 170 µm Dicke, die mit einem grünen 3M Logo bedruckt ist. Die Folien sind UL- und CSA-anerkannt.
Stärken
Das Etikettenmaterial (Polyester und Vinyl) und die Klebstoffe sind beständig gegen Hitze und bieten Klarheit und UV-Beständigkeit;Der leistungsstarke Acrylat-Klebstoff 350 bietet eine hohe Scherfestigkeit auf Substraten mit geringer Oberflächenenergie (LSE);Die PE-beschichteten und Folienschutzabdeckungen ermöglichen eine effiziente Verarbeitung;Das einfache Ablösen der Schutzabdeckung ermöglicht reibungslose Arbeitsabläufe;Um verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, stehen unterschiedliche Klebstoffe und Schutzabdeckungsmaterialien zur Verfügung
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Typ | acryl |
| Haltbarkeit | 2 jahre (unbedruckt, bei fachgerechter lagerung) |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Fußmaterial | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
965,28 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
1.148,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage