Referenzen
3M:4F
Rubix:1530444
Hersteller:7100006241
EAN:7318640004597



Produktdetails : 4F 4F Ersatzscheibe f. Kopfhalterung G500 PC klar
effektiven Schutz vor frontal oder seitlich eintreffende Spritzern und Partikeln.
Leicht austauschbar, einrastendes Visier.
Zur Verwendung mit dem 3M V4F Visier
Leicht austauschbar, einrastendes Visier.
Zur Verwendung mit dem 3M V4F Visier
Das 3M 4F ist ein klares Ersatzvisier aus Polycarbonat für 3M Gesichtsschutzsysteme der 4er-Serie. Die 1,0 mm starke Scheibe bietet hohe Schlagfestigkeit, eine gute optische Qualität der Klasse 1 und ist für industrielle Anwendungen wie Schleif- und Schneidarbeiten ausgelegt.
Als Bestandteil der 3M 4-Series Clear Protective Faceshields ist das 4F mit passenden 3M Haltern und Schutzhelmen kombinierbar. Das Visier erfüllt EN 166:2001 und die Anforderungen der PPE-Verordnung (EU) 2016/425 und ist CE-gekennzeichnet.
Anwendungen
Klare Ersatzscheibe für die 3M Peltor Netzvisiere V4D und V4DK. Die Ersatzscheibe bietet einen effektiven Schutz vor frontal oder seitlich eintreffende Spritzern und Partikeln. Die Einsatzgebiete der 3M Peltor Ersatzscheiben liegen in der Metall- und Holzverarbeitenden Industrie sowie in der Chemischen Industrie und generell allen Industriearbeiten mit Gefährdungen durch umherfliegende Splitter oder Späne.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 155,65 g |
|---|---|
| Typ | klarvisier |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Herkunftsland | PL |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage