7000000405 Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 100 mm x 16 mm, 36+

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7000000405
Rubix:3475050
Hersteller:7000000405
EAN:00051141277721
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser100 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000000405 Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 100 mm x 16 mm, 36+


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
3M™ Standardschwamm zum Schleifen geschwungener Möbelteile. Unsere dünnen, flexiblen und anpassungsfähigen Schleifschwämme sind in drei Siliciumcarbid-Körnungen erhältlich.

Stärken


• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer, z.B. bei Edelstahl
• Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
• Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
• Erste Wahl für Edelstahl

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser100 mm
Körnung36
Bohrungsdurchmesser16 mm
Schleifmittelartkeramik
303,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
360,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage