7527 Bristle Disc RD-ZB, gelb, 76,2mm, P80

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:Q07527
Rubix:3477768
Hersteller:7100138307
EAN:00048011643922
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7527 Bristle Disc RD-ZB, gelb, 76,2mm, P80


Die Schleifscheibe Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB ist für Reinigungs-, Abbeiz- und leichte Entgratungsarbeiten an zahlreichen Materialien konzipiert. Ihre dreidimensionale Struktur aus geformten Schleiffäden passt sich komplexen Formen an und begrenzt gleichzeitig die Verschmutzung während der Verwendung.

Eigenschaften:
Diese Schleifscheibe von 3M besteht aus geformten Schleiffäden aus thermoplastischem Harz mit integriertem Keramikschleifmittel. Diese flexible dreidimensionale Struktur passt sich leicht an ebene Flächen, Kanten, Konturen und komplexe Formen an. Sie begrenzt außerdem die Verschmutzung der Scheibe sowie die Kontamination der Oberflächen. Schließlich verringert sie die Korrosionsrisiken, die mit Rückständen von Metallbürsten verbunden sind. Die Bezeichnung RD entspricht einer Bristle Roloc™-Scheibe, die dank des TR-Befestigungssystems für eine schnelle Montage bestimmt ist. Die Bezeichnung ZB kennzeichnet eine Bristle-Schleifscheibe, die für den Einsatz auf Scheibenschleifmaschinen konzipiert ist.

Spezifikationen:
• Schleifmittel: Keramik
• Bindemittel: eingespritztes thermoplastisches Harz
• Struktur: dreidimensionale geformte Schleiffäden
• Fadentyp: S (gerade)
• Verfügbare Körnungen: 50, 80 und 120
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 50,8 mm, 76 mm und 76,2 mm
• Verfügbare Farben: Weiß, Gelb und Grün
• Maximale Drehzahl: 18.000 U/min, 25.000 U/min oder 30.000 U/min je nach Referenz

Stärken

• Passt sich Konturen, Kanten und komplexen Formen an
• Reinigt und beizt mit geringem Anpressdruck ab
• Begrenzt die Verschmutzung, um eine gleichmäßige Schleifwirkung zu erhalten
• Verringert die Risiken von Oberflächenkontamination und Korrosion im Vergleich zu Metallbürsten
• Lässt sich schnell auf kompatiblen Maschinen montieren

Anwendungen

Die Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB Scheibe ermöglicht das Entfernen von Farbe, Rost, Oxidationsspuren, Kleberückständen, Schweißverfärbungen, Kitt und anderen Oberflächenverunreinigungen. Sie eignet sich außerdem für die leichte Entgratung von mechanischen Teilen. Sie kann auf Eisen- und Nichteisenmetallen, Holz, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen verwendet werden. Für den Einsatz auf Scheibenschleifmaschinen konzipiert, eignet sie sich für die Bereiche Metallverarbeitung, allgemeine Industrie, Luftfahrt, industrielle Instandhaltung, Transport und Schwerindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)142x168x325 mm
Gewicht der Verpackung1792 g
Durchmesser76 mm
Körnung80
572,40 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
681,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std