7000028192 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 115 mm x 22 mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:55075
Rubix:2480803
Hersteller:7000028192
EAN:00051141550756

Produktdetails : 7000028192 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 115 mm x 22 mm, 36+
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.
Stärken
• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 27,447 g |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
| Körnung | 36 |
| Anwendung | bearbeiten von schweißnähten |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | glasgewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std