7100099787 Fiberscheibe 787C, 115 mm x 22 mm, 36+
3M™ Fiberscheibe 787C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:89730
Rubix:2005461
Hersteller:7100099787
EAN:00076308897307






Dokumente
Produktdetails : 7100099787 Fiberscheibe 787C, 115 mm x 22 mm, 36+
Die Fiberscheibe 787C wurde von 3M für intensives Schleifen, Entgraten und die Vorbereitung von Metalloberflächen entwickelt. Ihre Technologie mit profilierten und kalibrierten Keramikkörnern begünstigt ein schnelles Schneiden bei Edelstahl, nickelreichen Legierungen und anderen Metallen.
Eigenschaften:
Die 787C vereint profilierte, kalibrierte Keramikkörner mit einem starren Fiberträger und einer Harzbindung. Diese Konstruktion begünstigt ein schnelles Schneiden und bietet zugleich eine gute Verschleiß- und Reißfestigkeit. Eine Schleifhilfsbehandlung begrenzt die Erwärmung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Legierungen. Die Schleiftechnologie beruht auf Körnern, die sich nach und nach abnutzen, um ihre Schneidfähigkeit zu erhalten. Die Scheibe eignet sich für das Schleifen von Schweißnähten, für das Entgraten, Anfasen, Feinschleifen, Endbearbeiten und die Oberflächenvorbereitung. Durch den Einsatz mit einem Stützteller geeigneter Dichte lässt sich das Verhalten der Scheibe an die Intensität der Anwendung anpassen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100 mm, 115 mm, 125 mm und 180 mm
• Bohrungsdurchmesser: 16 mm und 22 mm
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+ und 120+
• Schleifmittel: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Träger: Fiber
• Bindung: Harz
• Farbe: orange
• Maximale Drehzahl: 8.600 U/min, 12.000 U/min, 13.300 U/min und 15.300 U/min je nach Artikel
Eigenschaften:
Die 787C vereint profilierte, kalibrierte Keramikkörner mit einem starren Fiberträger und einer Harzbindung. Diese Konstruktion begünstigt ein schnelles Schneiden und bietet zugleich eine gute Verschleiß- und Reißfestigkeit. Eine Schleifhilfsbehandlung begrenzt die Erwärmung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Legierungen. Die Schleiftechnologie beruht auf Körnern, die sich nach und nach abnutzen, um ihre Schneidfähigkeit zu erhalten. Die Scheibe eignet sich für das Schleifen von Schweißnähten, für das Entgraten, Anfasen, Feinschleifen, Endbearbeiten und die Oberflächenvorbereitung. Durch den Einsatz mit einem Stützteller geeigneter Dichte lässt sich das Verhalten der Scheibe an die Intensität der Anwendung anpassen.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100 mm, 115 mm, 125 mm und 180 mm
• Bohrungsdurchmesser: 16 mm und 22 mm
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+ und 120+
• Schleifmittel: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Träger: Fiber
• Bindung: Harz
• Farbe: orange
• Maximale Drehzahl: 8.600 U/min, 12.000 U/min, 13.300 U/min und 15.300 U/min je nach Artikel
Stärken
• Schneller Schnitt für einen effizienten Materialabtrag bereits in den ersten Durchgängen
• Reduzierte Erwärmung beim Schleifen hitzeempfindlicher Legierungen, wodurch das Risiko von Verformung und Verfärbung begrenzt wird
• Hohe Verschleißfestigkeit für eine erhöhte Haltbarkeit auch bei intensivem Einsatz
• Anpassung des Aggressivitätsgrads je nach verwendetem Stützteller für eine präzise Kontrolle von Schleifbild und Arbeitsdruck
• Reduzierte Erwärmung beim Schleifen hitzeempfindlicher Legierungen, wodurch das Risiko von Verformung und Verfärbung begrenzt wird
• Hohe Verschleißfestigkeit für eine erhöhte Haltbarkeit auch bei intensivem Einsatz
• Anpassung des Aggressivitätsgrads je nach verwendetem Stützteller für eine präzise Kontrolle von Schleifbild und Arbeitsdruck
Anwendungen
Diese Fiberscheibe ist für Metallbearbeitungs- und Metallurgieanwendungen bestimmt. Sie wird zum Entgraten, zum Schleifen von Schweißnähten, für den Materialabtrag, das Feinschleifen sowie das Anfasen und die Kantenvorbereitung eingesetzt. Sie eignet sich für die Bearbeitung von Edelstahl, Legierungen mit hohem Nickelgehalt, Aluminium und Titan und wird mit einem Winkelschleifer eingesetzt. Die Körnungen 80+ und 120+ sind in Kombination mit einem halbharten 3M Stützteller für Feinschleifarbeiten vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
216,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage